Description
Petits capteurs photoélectriques, W190 Laser High Grade Glass, Distance de commutation max.: 0,01 m ... 1,8 m, 0,01 m ... 1,2 m, Principe du capteur: Barrière réflex, Principe de détection: Autocollimation, Sortie de commutation: PNP, Type