• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6027144 - Module

  • Module
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6027144
    • Référence Sonepar : 00067025748
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module, Description: Échangeur thermique Jetstream, raccords pour gaz de mesure GL 18 mm ... 6 mm, raccord pour condensat GL 25 mm ... 12 mm, matériau verre Duran®, Remarque: Pour refroidisseur de gaz de mesure du type ECP3000/ECM-1/ECC-1,