• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6029448 - Cable de raccordement EFI

  • cables (confectionnables), Cable de raccordementEFI
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6029448
    • Référence Sonepar : 00067629448
    • EAN : 4047084162053
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteurs et câbles, Câbles (confectionnables), Câble de raccordement EFI, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 2 fils, torsadé(e)s par paires, 120 ohms,

•Les Atouts de l'article:

Connecteurs et câbles, Câbles (confectionnables), Câble de raccordement EFI, Mode de raccordement tête A: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 2 fils, torsadé(e)s par paires, 120 ohms, PVC, Description: Blindé, Remarque: Convient à la communication EFI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver