Description
capteurs à fourche, WFM, WFM30-40P121S01, Interface de communication: -, Réglage: Aucune, Source d'émission: LED, rouge, Écartement/profondeur de fourche: 30 mm, 42 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mo