• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6044358 - LTG-3104-MW

  • cables (confectionnables), LTG-3104-MW
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6044358
    • Référence Sonepar : 00067044358
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteurs et câbles, Câbles (confectionnables), LTG-3104-MW, Mode de raccordement tête A: Câble, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE DSL®, Câble: 4 fils, résistant aux UV et à l'eau salée, PU

•Les Atouts de l'article:

Connecteurs et câbles, Câbles (confectionnables), LTG-3104-MW, Mode de raccordement tête A: Câble, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE DSL®, Câble: 4 fils, résistant aux UV et à l'eau salée, PUR, Description: HIPERFACE DSL®, blindé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver