Description
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YM2D24-300EA1MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, droit, Type de signal: Ethernet, Câble: 30 m, 4 fils, AWG