Description
Capteurs de température, THTE, THTE-1PA541506MZ, Plage de mesure: –50 °C +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 = 4,7 st90 : = 12,2 s, Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 40 ave