• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6048046 - WF15-60B410S01

  • capteurs a fourche, WF15-60B410S01
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6048046
    • Référence Sonepar : 00067022127
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs à fourche, WF15-60B410S01

•Les Atouts de l'article:

capteurs à fourche, WF, WF15-60B410S01, Interface de communication: -, Réglage: Bouton plus/moins, Source d'émission: LED, infrarouge, Écartement/profondeur de fourche: 15 mm, 59 mm, Sortie de commutation: PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Fréquence de commutation: 10 kHz, Temps de réponse: 100 µs

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver