Description
Pompe, Description: Pompe à vide à membrane, 115 V / 230 V, 18,5 l/min, chauffante, sans raccordements, Remarque: Possibilité de raccordement de 3 points de mesure max., Type: Pièce d’usure, Convient pour: MCS300P HW, MCS100E HW, MCS100E PD