• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6054861 - PET-1RB016G1NSVMC

  • transmetteur de pression, PET-1RB016G1NSVMC
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6054861
    • Référence Sonepar : 00067022136
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

transmetteur de pression, PET-1RB016G1NSVMC

•Les Atouts de l'article:

transmetteur de pression, PET, PET-1RB016G1NSVMC, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 16 bar, Précision: = ± 1,2 % de la plage (à température ambiante), Non-linéarité: = ± 0,5 %, de la plage (Best Fit Straight Line, BFSL) (pour les plages de mesure 0 bar ... 6 bars, 0 bar ... 10 bars, -1 bar ... 5 bars, -1 bar ... +9 bars et 0 psi ... 100 psi), Raccord process: G 1/4 A, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, Unités par lot: 50 pièces, Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver