Description
Capteurs à fourche, WFM, WFM30-40N121, Interface de communication: -, Réglage: Aucune, Source d'émission: LED, rouge, Écartement-profondeur de fourche: 30 mm, 42 mm, Plus petit objet détectable (MDO): 0,8 mm, Sortie de commutation: NPN, Typ