Description
Capteurs à fourche, UFS, UFS3-37P517, Interface de communication: IO-Link, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Écartement-profondeur de fourche: 2,6 mm, 42,5 mm, Plus petit objet détectable (MDO): Label size: 2 mm, Espacement entre étiq