Description
capteur de niveau limite par vibrations, LFV330-CAGBVTPN1500
•Les Atouts de l'article:
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-CAGBVTPN1500, Raccord process: G 3/4 A PN 64 / 1.4404, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +250 °C, chez les appareils ATEX, voir la consigne de sécurité, Homologations: PTB 16 ATEX 2008 X / ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb +WHG
•Les Atouts de l'article:
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-CAGBVTPN1500, Raccord process: G 3/4 A PN 64 / 1.4404, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +250 °C, chez les appareils ATEX, voir la consigne de sécurité, Homologations: PTB 16 ATEX 2008 X / ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb +WHG