• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6080549 - ZI3678-SR0F263VZK

  • Lecteur de codes manuel mobile, ZI3678-SR0F263VZK
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6080549
    • Référence Sonepar : 00067022204
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lecteur de codes manuel mobile, ZI3678-SR0F263VZK

•Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes manuel mobile, Zx36, ZI3678-SR0F263VZK, Structures de code lisibles: Codes 1D, Distance de lecture: 0 mm ... 1.067 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante sans fil, Remarque: Pour certaines interfaces de communication, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires (détails, voir en ligne), Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, Série, PROFIBUS DP, USB, Bluetooth, Température de service: –20 °C ... +50 °C, Agrément pays: Corée, Inde, Résolution du code: = 0,102 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver