Description
capteur de niveau limite par vibrations, LFV230-XXHCMIPM0200
•Les Atouts de l'article:
capteur de niveau limite par vibrations, LFV200, LFV230-XXHCMIPM0200, Raccord process: Tri-Clamp 1 1/2" (PN 16, 316L, Ra < 0,8 µm), Signal de sortie: Sortie de transistor PNP avec IO-Link, Longueur de sonde: 200 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +150 °C
•Les Atouts de l'article:
capteur de niveau limite par vibrations, LFV200, LFV230-XXHCMIPM0200, Raccord process: Tri-Clamp 1 1/2" (PN 16, 316L, Ra < 0,8 µm), Signal de sortie: Sortie de transistor PNP avec IO-Link, Longueur de sonde: 200 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +150 °C