Description
capteur de niveau limite par vibrations, LFV330-DAGBVTMN1500
•Les Atouts de l'article:
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-DAGBVTMN1500, Raccord process: G 3/4 A PN 64 / 1.4404, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +250 °C, chez les appareils ATEX, voir la consigne de sécurité, Homologations: DEKRA 16 ATEX 0130 X / ATEX II 1/2G Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb +WHG
•Les Atouts de l'article:
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-DAGBVTMN1500, Raccord process: G 3/4 A PN 64 / 1.4404, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 1.500 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +250 °C, chez les appareils ATEX, voir la consigne de sécurité, Homologations: DEKRA 16 ATEX 0130 X / ATEX II 1/2G Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb +WHG