• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6080704 - LBR-ARCSAA2HAAX

  • Radar a faisceau libre, LBR-ARCSAA2HAAX
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6080704
    • Référence Sonepar : 00067022229
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radar à faisceau libre, LBR-ARCSAA2HAAX

•Les Atouts de l'article:

Radar à faisceau libre, LBR SicWave, LBR-ARCSAA2HAAX, Plage de mesure: Jusqu’à 120 m (393,7 ft), plage de mesure recommandée avec un modèle filetage avec antenne cône intégrée jusqu’à 20 m (65,62 ft), Pression du process: –1 bar ... 3 bar, (-100 kPa à 300 kPa / –14,5 psig à 43,5 psig), Température de process: –40 °C ... +130 °C, ATEX: ATEX II 1D, 1/2D, 1/3D, 2D Ex ta, ta/tb, ta/tc, tb IIIC T* Da, Da/Db, Da/Dc, Db, Type de sonde: Antenne à lentille à corps métallique avec raccord de rinçage en PEEK, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe en laiton nickelé (ø 5 mm - 9 mm), Matériau du boîtier: Fonte d’aluminium AlSi10Mg, thermolaquée (base : polyester), Raccord process: Support pivotant avec bride DN100, PN16, forme B, DIN / 316/316L, Affichage: Intégré, Indice de protection: IP66 / IP68

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver