• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6080814 - PBT-RBX16SG1SENA5A0Z

  • transmetteur de pression, PBT-RBX16SG1SENA5A0Z
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6080814
    • Référence Sonepar : 00067022262
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

transmetteur de pression, PBT-RBX16SG1SENA5A0Z

•Les Atouts de l'article:

transmetteur de pression, PBT, PBT-RBX16SG1SENA5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,16 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: G 1/4 A selon DIN 3852-E, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: NBR, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble, 5 m, Indice de protection: IP67, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Sans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver