Description
Radar à faisceau libre, LBR-XXBXDCMHAXX
•Les Atouts de l'article:
Radar à faisceau libre, LBR SicWave, LBR-XXBXDCMHAXX, Plage de mesure: Jusqu’à 120 m (393,7 ft), plage de mesure recommandée avec un modèle filetage avec antenne cône intégrée jusqu’à 20 m (65,62 ft), Pression du process: –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa à 200 kPa / –14,5 psig à 29,1 psig), Température de process: –40 °C ... +80 °C, Type de sonde: Antenne cône plastique en PP, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm), Matériau du boîtier: Fonte d’aluminium AlSi10Mg, thermolaquée (base : polyester), Raccord process: Étrier de montage, longueur : 300 mm / 316L, Affichage: Sans, Indice de protection: IP66 / IP68
•Les Atouts de l'article:
Radar à faisceau libre, LBR SicWave, LBR-XXBXDCMHAXX, Plage de mesure: Jusqu’à 120 m (393,7 ft), plage de mesure recommandée avec un modèle filetage avec antenne cône intégrée jusqu’à 20 m (65,62 ft), Pression du process: –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa à 200 kPa / –14,5 psig à 29,1 psig), Température de process: –40 °C ... +80 °C, Type de sonde: Antenne cône plastique en PP, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm), Matériau du boîtier: Fonte d’aluminium AlSi10Mg, thermolaquée (base : polyester), Raccord process: Étrier de montage, longueur : 300 mm / 316L, Affichage: Sans, Indice de protection: IP66 / IP68