• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6081267 - LFR-XXFFLIMHAKX

  • Radar a faisceau libre, LFR-XXFFLIMHAKX
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6081267
    • Référence Sonepar : 00067022298
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radar à faisceau libre, LFR-XXFFLIMHAKX

•Les Atouts de l'article:

Radar à faisceau libre, LFR SicWave, LFR-XXFFLIMHAKX, Plage de mesure: Jusqu’à 30 m (98,43 ft), Pression du process: –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa à 1.600 kPa / –14,5 psig à 232 psig), Température de process: –40 °C ... +130 °C, Homologation du type de navire: non, Type de sonde: Bride avec système d’antenne encapsulé, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm), Matériau du boîtier: Aluminium, Raccord process: Bride DN100 PN16 forme C, DIN2501 / 316L, Affichage: Intégré, Indice de protection: IP66 / IP68, Élément de commande: BluetoothUtilisation avec un stylet magnétique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver