Description
Radar à faisceau libre, LFR-XXGFHJMHAAX
•Les Atouts de l'article:
Radar à faisceau libre, LFR SicWave, LFR-XXGFHJMHAAX, Plage de mesure: Jusqu’à 30 m (98,43 ft), Pression du process: En combinaison avec une température de process de –196 °C à +200 °C, une pression de –1 bar à 25 bars (-100 kPa à 2.500 kPa / –14,5 psig à 362,6 psig) est possible –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa à 1.600 kPa / –14,5 psig à 232 psig), Température de process: –40 °C ... +200 °C, Homologation du type de navire: non, Type de sonde: Bride avec système d’antenne encapsulé, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm), Matériau du boîtier: Aluminium, Raccord process: Bride DN 80 PN 40 forme C, DIN 2501 / 316L, Affichage: Intégré, Indice de protection: IP66 / IP68
•Les Atouts de l'article:
Radar à faisceau libre, LFR SicWave, LFR-XXGFHJMHAAX, Plage de mesure: Jusqu’à 30 m (98,43 ft), Pression du process: En combinaison avec une température de process de –196 °C à +200 °C, une pression de –1 bar à 25 bars (-100 kPa à 2.500 kPa / –14,5 psig à 362,6 psig) est possible –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa à 1.600 kPa / –14,5 psig à 232 psig), Température de process: –40 °C ... +200 °C, Homologation du type de navire: non, Type de sonde: Bride avec système d’antenne encapsulé, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm), Matériau du boîtier: Aluminium, Raccord process: Bride DN 80 PN 40 forme C, DIN 2501 / 316L, Affichage: Intégré, Indice de protection: IP66 / IP68