Description
thermorésistance, THTS-1PA521006MZ
•Les Atouts de l'article:
thermorésistance, THTS, THTS-1PA521006MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s, Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 25 avec écrou chapeau rainuré, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 100 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69
•Les Atouts de l'article:
thermorésistance, THTS, THTS-1PA521006MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +150 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s, Raccord process: Embout conique (DIN 11851) DN 25 avec écrou chapeau rainuré, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 100 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP69