Description
transmetteur de pression, PBT-RB016SM2SESULA0V
•Les Atouts de l'article:
transmetteur de pression, PBT, PBT-RB016SM2SESULA0V, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 16 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: M20 x 1,5, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Acier inoxydable, Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire selon DIN 175301-803 A, Indice de protection: IP65, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Immunité aux chocs 20 g
•Les Atouts de l'article:
transmetteur de pression, PBT, PBT-RB016SM2SESULA0V, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 16 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: M20 x 1,5, Alésage du canal: Standard, Température de process: –30 °C ... +100 °C, Joint: Acier inoxydable, Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire selon DIN 175301-803 A, Indice de protection: IP65, Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC, Particularité: Immunité aux chocs 20 g