Description
thermorésistance, TBT-1PBS21506PZ
•Les Atouts de l'article:
thermorésistance, TBT, TBT-1PBS21506PZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: Temps de réponse t50 : = 5,8 stemps de réponse t90 : = 15,5 s, Raccord process: Raccord de serrage à vis 1/2" NPT, bague de serrage en acier CrNi, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 150 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP67
•Les Atouts de l'article:
thermorésistance, TBT, TBT-1PBS21506PZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: Temps de réponse t50 : = 5,8 stemps de réponse t90 : = 15,5 s, Raccord process: Raccord de serrage à vis 1/2" NPT, bague de serrage en acier CrNi, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 150 mm / 6 mm, Signal de sortie: Pt100, 4 conducteurs, Mode de raccordement: Raccord de câble M16 x 1,5, Indice de protection: IP67