• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6083001 - LBV330-GXANDRAMX0240

  • capteur de niveau limite par vibrations, LBV330-GXANDRAMX0240
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6083001
    • Référence Sonepar : 00067022427
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteur de niveau limite par vibrations, LBV330-GXANDRAMX0240

•Les Atouts de l'article:

capteur de niveau limite par vibrations, LBV300, LBV330-GXANDRAMX0240, Raccord process: 1 1/2" NPT PN 25 / acier inoxydable 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 240 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C, Homologations: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver