• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6083030 - LFR-XXTTCAMHAAX

  • Radar a faisceau libre, LFR-XXTTCAMHAAX
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6083030
    • Référence Sonepar : 00067022430
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radar à faisceau libre, LFR-XXTTCAMHAAX

•Les Atouts de l'article:

Radar à faisceau libre, LFR SicWave, LFR-XXTTCAMHAAX, Plage de mesure: Jusqu’à 20 m (65,62 ft), Pression du process: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa à 2 000 kPa / –14,5 psig à 290,1 psig), Température de process: –40 °C ... +130 °C, Homologation du type de navire: non, Type de sonde: Filetage avec antenne cône intégrée en PEEK, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm), Matériau du boîtier: Aluminium, Raccord process: Filetage G 1 1/2 PN20 DIN3852-A / 316L, Affichage: Intégré, Indice de protection: IP66 / IP68

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver