Description
transmetteur de pression, PHT-RB6X0EC20S0ALS0Z
•Les Atouts de l'article:
transmetteur de pression, PHT, PHT-RB6X0EC20S0ALS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: = ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Line, BFSL) selon CEI 61298-2, Raccord process: Clamp (ISO 2852) DN 33,7, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: Sans joint, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), Indice de protection: IP65, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC
•Les Atouts de l'article:
transmetteur de pression, PHT, PHT-RB6X0EC20S0ALS0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: = ± 0,25 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,2 %, de la plage (Best Fit Straight Line, BFSL) selon CEI 61298-2, Raccord process: Clamp (ISO 2852) DN 33,7, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Joint: Sans joint, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur angulaire (DIN EN 175301-803 A), Indice de protection: IP65, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC