• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6083663 - LFV330-DAGAVTMC0300

  • capteur de niveau limite par vibrations, LFV330-DAGAVTMC0300
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6083663
    • Référence Sonepar : 00067022470
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteur de niveau limite par vibrations, LFV330-DAGAVTMC0300

•Les Atouts de l'article:

capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-DAGAVTMC0300, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 300 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra = 0,8 µm), Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +250 °C, chez les appareils ATEX, voir la consigne de sécurité, Homologations: DEKRA 16 ATEX 0130 X / ATEX II 1/2G Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb +WHG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver