Description
RFID, Transpondeur RFID, UHF Transponder, label, on-metal, ETSI, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 868 MHz, Caractéristiques spécifiques: On Metal, Capacité de stockage (UII / user memory): 448/2048 Bit, Dimensions (L x l x H): 54 mm x 25 mm