Description
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-CAFEVXVN0125, Raccord process: Bride DN 50 PN 40 forme C, DIN 2501 / 316L, Signal de sortie: Signal NAMUR, Longueur de sonde: 125 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxyd