Description
transmetteur de pression, PBT, PBT-RB1K0SG4SSSAMA0G, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1.000 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,5 %, de la plage, Raccord process: