Description
transmetteur de pression, PBT, PBT-CB025SG3SS0AMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 24 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line,