Description
transmetteur de pression, PBT, PBT-CBX25AG4SFSV2C0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –0,25 bar ... 0 bar, Précision: = ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,25 %, de la plage, Raccor