Description
détecteurs de proximité capacitifs, CQ, CQ28-10NPO-KW1, Distance de commutation Sn: 1 mm ... 10 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de