Description
capteurs de mesure de déplacement, OD Mini, OD1-B015H05I25S02, Plage de mesure: 10 mm ... 20 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 500 µm (15 mm), Matériau du boîtier: Acier inoxyda