Description
transmetteur de pression, PBT, PBT-CM1X0AG1SFFALA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: MPa, Plage de mesure: –0,1 MPa ... 0,9 MPa, Précision: = ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,25 %, de la plage, Racco