Description
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-CAFECXMN0600, Raccord process: Bride DN 50, PN 40, EN 1092-1, forme B1 / 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 600 mm, Matériaux en contact avec la matière: