Description
capteur de niveau limite par vibrations, LBV300, LBV320-XXTNDTAMX12000, Raccord process: 1 1/2" NPT PN 25 / acier inoxydable 316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 12.000 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccorde