Description
capteur de niveau limite par vibrations, LBV300, LBV330-XXAHARANX0650, Raccord process: Bride 2" 150 lb RF, ANSI B16.5 / 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 650 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccor