Description
Soufflante, Description: Soufflerie, type 2BH1300-7AH13, pour unité d’air de balayage SLV4-2, triphasée, Remarque: ?: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 350 VA / ?: 200 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 480 VA / Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,9 A, 1.