Description
Soufflante, Description: Soufflerie, type 2BH1400-7AH23, pour unité d’air de balayage SLV4-2, triphasée, Remarque: ?: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 3,3 A, 1.100 VA / ?: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 4,3 A, 1.500 VA / Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,9 A