• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 7040026 - Materiel de montage

  • Materiel de montage
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 7040026
    • Référence Sonepar : 00067026073
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Matériel de montage, Description: Bagues à rainure, 54 mm x 44 mm x 0,06 mm, matériau aluminium, pack de 100, Type: Pièce consommable, Convient pour: SHC500 Gravimat