• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 7047036 - Joint plat

  • Joint plat
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 7047036
    • Référence Sonepar : 00067026177
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint plat, Description: Joint plat, 125 mm x 78 mm x 2 mm, matériau Kautasit, pour type de bride k100, Remarque: Pour DUSTHUNTER SP100 et DUSTHUNTER SP30 de longueurs nominales 435 mm et 735 mm, Type: Pièce d’usure, Convient pour: DUSTHUNT