• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 7047937 - Joint plat

  • Joint plat
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 7047937
    • Référence Sonepar : 00067026233
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint plat, Description: Joint plat, 190 mm x 150 mm x 2 mm, matériau aramide/NBR, Remarque: Pour longueurs nominales 1.035 mm et 1.335 mm, Type: Pièce d’usure, Convient pour: DUSTHUNTER SP100