• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens IBT - BPZ:SFA21/18 - SFA21 18 Zone actuator ON OFF AC 230V

  • ServoM 200N 2,5mm TOR 230V~ pour V..I46
    • Fabricant : Siemens IBT
    • Réf. fabricant : BPZ:SFA21/18
    • Référence Sonepar : 05669001532
    • EAN : 7612914012029
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ServoM 200N 2,5mm TOR 230V~ pour V..I46

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver