« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NH3220 - Socle T1 250A 660V 2x50mm²
Socle T1 250A 660V 2x50mm²
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NH3220
Référence Sonepar : 00080902053
EAN : 4001869020532
Description
Socle pour fusibles NH taille 1, 1 pôle 250A 690V (1000V) Raccordement à barres doubles