« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NH3320 - Socle T2 400A 660V 2x300mm²
Socle T2 400A 660V 2x300mm²
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NH3320
Référence Sonepar : 00080902057
EAN : 4001869020570
Description
Socle pour fusibles NH taille 2, 1 pôle 400A 690V (1000V) Raccordement à barres doubles