• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RF21701AG451KS0 - REL.STA. 22,5MM 70A 48-600 V /

  • REL.STA. 22,5MM 70A 48-600 V / 4-30 V CC
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RF21701AG451KS0
    • Référence Sonepar : 00080985838
    • EAN : 4011209858381
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais à semiconducteur, monophasé 3RF2 Largeur 22,5 mm, 70 A 48-600 V / 4-30 V CC Borne à vis sans connecteur de commande Emballage groupé Tension inverse 1200 V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver