• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT10652XB460LA2 - Contactor AC3:132 kW/400V 2NO+

  • Contactor AC3:132 kW/400V 2NO+2NC DC24V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT10652XB460LA2
    • Référence Sonepar : 00080102319
    • EAN : 4047621023199
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V Uc : DC 24 V x (0,7-1,25) entrée API 24-110 V DC 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : électronique courant principal: barre circuit de commande et de courant aux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation