• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3RT10656AP36-ZX95 - CONT. AC3:132KW/400V 2NO+2NF

  • CONT. AC3:132KW/400V 2NO+2NF UC220-240V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3RT10656AP36-ZX95
    • Référence Sonepar : 00080955739
    • EAN : 4011209557390
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 220-240 V 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : conventionnel courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à vis